低速シリンダ/複動・片ロッド CQSXシリーズ CQSXD12

低速シリンダ/複動・片ロッド CQSXシリーズ CQSXD12 - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)20内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22195575CQSXD12-20D(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
22195584CQSXD12-20DC(C) ラバークッション付
8,690
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22195593CQSXD12-20DCM(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
8,970
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
22195609CQSXD12-20DM(M) ロッド先端おねじ
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする