デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-120

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-120 - SMC
チューブ内径(Φmm)10ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動片ロッドストローク(mm)120軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22201516CXSL10-120-XB11
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22201525CXSL10-120-Y59A-XB11
25,580
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22201534CXSL10-120-Y59AL-XB11
26,240
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22201543CXSL10-120-Y59AS-XB11
22,280
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22201559CXSL10-120-Y59B-XB11
25,470
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22201568CXSL10-120-Y59BL-XB11
26,130
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22201577CXSL10-120-Y59BLS-XB11
22,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22201586CXSL10-120-Y59BS-XB11
22,220
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22201595CXSL10-120-Y69A-XB11
25,580
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22201604CXSL10-120-Y69BL-XB11
26,130
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22201613CXSL10-120-Y7BW-XB11
27,340
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22201629CXSL10-120-Y7BWL-XB11
28,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22201638CXSL10-120-Y7P-XB11
25,580
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22201647CXSL10-120-Z73-XB11
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22201656CXSL10-120-Z73L-XB11
23,930
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22201665CXSL10-120-Z73LS-XB11
21,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22201674CXSL10-120-Z73S-XB11
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする