デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-15

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-15 - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)15内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22201927CXSL10-15-XB13標準ストローク
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22201936CXSL10-15-XB19標準ストローク
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22201945CXSL10-15-XB6標準ストローク
24,260
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22201954CXSL10-15-XB9標準ストローク
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22201963CXSL10-15-XC22標準ストローク
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22201979CXSL10-15-X593-
15,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22201988CXSL10-15-Y59A-XB13標準ストローク
22,280
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22201997CXSL10-15-Y59A-XB19標準ストローク
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22202006CXSL10-15-Y59AL-XC22標準ストローク
24,370
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22202015CXSL10-15-Y59AS-XB19標準ストローク
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22202024CXSL10-15-Y59BL-XB13標準ストローク
22,830
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22202033CXSL10-15-Y59BL-XC22標準ストローク
24,260
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22202049CXSL10-15-Y59BLS-XC22標準ストローク
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22202058CXSL10-15-Y59BS-XB19標準ストローク
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22202067CXSL10-15-Y7BAL-XC22標準ストローク
28,330
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22202076CXSL10-15-Y7NW-XB13標準ストローク
24,040
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22202085CXSL10-15-Z73-XB19標準ストローク
21,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22202094CXSL10-15-Z73-X593-
19,750
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22202103CXSL10-15-Z73L-XC22標準ストローク
22,060
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22202119CXSL10-15-Z73L3-
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22202128CXSL10-15-Z73L5-
27,830
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22202137CXSL10-15-Z73S-X593-
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする