曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-30

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-30 - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22202758CXSL10-30-XB13標準ストローク
16,060
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22202767CXSL10-30-XB19標準ストローク
17,490
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
22202776CXSL10-30-XB6標準ストローク
24,590
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
22202785CXSL10-30-XB9標準ストローク
16,060
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22202794CXSL10-30-XC22標準ストローク
17,440
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22202803CXSL10-30-X593-
15,790
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
22202819CXSL10-30-Y59A-XB13標準ストローク
22,660
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22202828CXSL10-30-Y59A-XB19標準ストローク
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22202837CXSL10-30-Y59A-X593-
22,390
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22202846CXSL10-30-Y59AL-XB19標準ストローク
24,750
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22202855CXSL10-30-Y59AS-XB19標準ストローク
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22202864CXSL10-30-Y59B-XB13標準ストローク
22,550
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22202873CXSL10-30-Y59BL-XB13標準ストローク
23,210
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22202889CXSL10-30-Y59BL-X593-
22,940
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22202898CXSL10-30-Y69BL-XB13標準ストローク
23,210
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22202907CXSL10-30-Y7BAL-XB19標準ストローク
28,710
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22202916CXSL10-30-Y7BAL-XC22標準ストローク
28,660
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
22202925CXSL10-30-Y7BW-XB19標準ストローク
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22202934CXSL10-30-Y7BWL-XB19標準ストローク
26,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22202943CXSL10-30-Y7NWL-XC22標準ストローク
26,460
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
22202959CXSL10-30-Y7PVL標準ストローク
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22202968CXSL10-30-Y7PWVL標準ストローク
24,810
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22202977CXSL10-30-Z73-XB19標準ストローク
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22202986CXSL10-30-Z73-XB9標準ストローク
20,350
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22202995CXSL10-30-Z73-XC22標準ストローク
21,730
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
22203004CXSL10-30-Z73-X593-
20,080
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22203013CXSL10-30-Z73L-XB13標準ストローク
21,010
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
22203029CXSL10-30-Z73Z-XB13標準ストローク
21,670
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする