デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-60

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-60 - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)60内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22203686CXSL10-60-XB13標準ストローク
17,710
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
22203695CXSL10-60-XB19標準ストローク
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22203704CXSL10-60-XB6標準ストローク
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22203713CXSL10-60-XB9標準ストローク
17,710
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22203729CXSL10-60-XC22標準ストローク
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22203738CXSL10-60-Y59AL-XB9標準ストローク
24,970
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22203747CXSL10-60-Y59BL-XB9標準ストローク
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22203756CXSL10-60-Y59BS-XB13標準ストローク
20,960
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22203765CXSL10-60-Y7BW-XB19標準ストローク
27,340
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22203774CXSL10-60-Y7NWL-XB13標準ストローク
26,730
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22203783CXSL10-60-Y7NWL-XB9標準ストローク
26,730
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22203799CXSL10-60-Z73-XB13標準ストローク
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22203808CXSL10-60-Z73-XB19標準ストローク
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22203817CXSL10-60-Z73L-XB19標準ストローク
23,930
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22203826CXSL10-60-Z73L-XB9標準ストローク
22,660
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22203835CXSL10-60-Z73L3-XB19-
26,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする