デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-80

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-80 - SMC
チューブ内径(Φmm)10ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動片ロッドストローク(mm)80軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22204097CXSL10-80-XB11
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22204106CXSL10-80-Y59A-XB11
24,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22204115CXSL10-80-Y59B-XB11
24,590
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22204124CXSL10-80-Y59BL-XB11
25,250
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22204133CXSL10-80-Y59BLS-XB11
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22204149CXSL10-80-Y59BZ-XB11
25,910
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22204158CXSL10-80-Y69B-XB11
24,590
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22204167CXSL10-80-Y69BL-XB11
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22204176CXSL10-80-Y7BWL-XB11
27,120
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22204185CXSL10-80-Z73-XB11
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22204194CXSL10-80-Z73L-XB11
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22204203CXSL10-80-Z73S-XB11
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする