デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-100

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-100 - SMC
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)100内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22204849CXSL15-100-XB13標準ストローク
23,600
21,980
24,178(税込)
47日以内出荷
返品不可
22204858CXSL15-100-XB19標準ストローク
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22204867CXSL15-100-XB6標準ストローク
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22204876CXSL15-100-XB9標準ストローク
23,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22204885CXSL15-100-XC22標準ストローク
24,480
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22204894CXSL15-100-X593-
22,830
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22204903CXSL15-100-Y59A-XB13標準ストローク
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22204919CXSL15-100-Y59AL-XB13標準ストローク
30,860
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22204928CXSL15-100-Y59AL-XC22標準ストローク
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22204937CXSL15-100-Y59B-XB13標準ストローク
30,090
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22204946CXSL15-100-Y59B-XB19標準ストローク
31,020
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22204955CXSL15-100-Y59B-XB9標準ストローク
30,090
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22204964CXSL15-100-Y59BL-XB13標準ストローク
30,750
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22204973CXSL15-100-Y59BL-XB9標準ストローク
30,750
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22204989CXSL15-100-Y59BL-XC22標準ストローク
31,630
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22204998CXSL15-100-Y59BS-XB19標準ストローク
27,780
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22205007CXSL15-100-Y59BSDPC-
33,720
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22205016CXSL15-100-Y69A-XB19標準ストローク
31,130
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22205025CXSL15-100-Y69AS-XB19標準ストローク
27,830
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22205034CXSL15-100-Y69B-XB13標準ストローク
30,090
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22205043CXSL15-100-Y7BW-XB9標準ストローク
31,960
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22205059CXSL15-100-Y7BWL-XC22標準ストローク
33,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22205068CXSL15-100-Y7PZ標準ストローク
30,860
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22205077CXSL15-100-Z73-XB13標準ストローク
27,890
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22205086CXSL15-100-Z73-XB19標準ストローク
28,820
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22205095CXSL15-100-Z73-XC22標準ストローク
28,770
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22205104CXSL15-100-Z73-X593-
27,120
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22205113CXSL15-100-Z73L-XB19標準ストローク
29,480
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22205129CXSL15-100-Z73L-XB9標準ストローク
28,550
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22205138CXSL15-100-Z73L-X593-
27,780
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする