曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-35

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-35 - SMC
チューブ内径(Φmm)15ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)35軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22207019CXSL15-35-XB13
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22207028CXSL15-35-XB19
20,240
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22207037CXSL15-35-XC22
20,190
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22207046CXSL15-35-Y59B-XB19
26,730
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22207055CXSL15-35-Y59BL-XC22
27,340
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22207064CXSL15-35-Y7BAL-XC22
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22207073CXSL15-35-Y7PWL-XB19
29,260
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22207089CXSL15-35-Z73-XB19
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22207098CXSL15-35-Z73L-XB9
23,930
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする