曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-60

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-60 - SMC
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)60内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22207789CXSL15-60-XB13標準ストローク
21,620
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22207798CXSL15-60-XB19標準ストローク
22,770
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22207807CXSL15-60-XB6標準ストローク
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22207816CXSL15-60-XB9標準ストローク
21,620
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22207825CXSL15-60-X593-
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22207834CXSL15-60-Y59A-XB13標準ストローク
28,220
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22207843CXSL15-60-Y59A-XB19標準ストローク
29,370
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22207859CXSL15-60-Y59AL-X593-
28,330
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22207868CXSL15-60-Y59B-XC22標準ストローク
29,210
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22207877CXSL15-60-Y59BL-XB13標準ストローク
28,770
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22207886CXSL15-60-Y59BL-XB19標準ストローク
29,920
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22207895CXSL15-60-Y59BL-X593-
28,220
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22207904CXSL15-60-Y69AL-XB13標準ストローク
28,880
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22207913CXSL15-60-Z73-XC22標準ストローク
27,010
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22207929CXSL15-60-Z73L-X593-
26,020
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22207938CXSL15-60-Z734-
29,650
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする