曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-70

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-70 - SMC
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)70内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22207965CXSL15-70-XB13標準ストローク
21,670
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22207974CXSL15-70-XB19標準ストローク
22,770
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22207983CXSL15-70-XB6標準ストローク
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22207999CXSL15-70-X593-
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208008CXSL15-70-Y59A-XB9標準ストローク
28,270
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208017CXSL15-70-Y59AS-XB19標準ストローク
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208026CXSL15-70-Y59B-XC22標準ストローク
29,210
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208035CXSL15-70-Z73L-XB13標準ストローク
26,620
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208044CXSL15-70-Z73L-XB19標準ストローク
27,720
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208053CXSL15-70-Z73L-XB9標準ストローク
26,620
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208069CXSL15-70-Z73L-XC22標準ストローク
27,670
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208078CXSL15-70-Z73L-X593-
26,020
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする