デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-75

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-75 - SMC
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)75内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22208087CXSL15-75-XB13標準ストローク
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208096CXSL15-75-XB19標準ストローク
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22208105CXSL15-75-XB6標準ストローク
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208114CXSL15-75-XC22標準ストローク
22,720
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208123CXSL15-75-X593-
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208139CXSL15-75-Y59AL-XC22標準ストローク
29,980
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208148CXSL15-75-Y59B-XB13標準ストローク
28,220
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208157CXSL15-75-Y59BL-XB19標準ストローク
29,920
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
22208166CXSL15-75-Y59BL-X593-
28,220
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208175CXSL15-75-Y7BAL-XC22標準ストローク
33,940
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208184CXSL15-75-Y7BW-XB9標準ストローク
30,090
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208193CXSL15-75-Z73-XC22標準ストローク
27,010
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208209CXSL15-75-Z73L-XB9標準ストローク
26,680
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする