曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-80

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-80 - SMC
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)80内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22208218CXSL15-80-XB13標準ストローク
23,490
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208227CXSL15-80-XB19標準ストローク
24,530
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208236CXSL15-80-XB6標準ストローク
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208245CXSL15-80-XB9標準ストローク
23,490
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208254CXSL15-80-X593-
22,830
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208263CXSL15-80-Y59A-X593-
29,430
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208279CXSL15-80-Y59B-XB13標準ストローク
29,980
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208288CXSL15-80-Y59BL-XB19標準ストローク
31,680
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208297CXSL15-80-Y59BL-XC22標準ストローク
31,630
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208306CXSL15-80-Y59BS-XB13標準ストローク
26,730
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208315CXSL15-80-Y69BZ標準ストローク
30,640
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22208324CXSL15-80-Y7BAL-XC22標準ストローク
35,700
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208333CXSL15-80-Y7BASDPC-
38,450
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22208349CXSL15-80-Z73-XC22標準ストローク
28,770
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208358CXSL15-80-Z73L-XB19標準ストローク
29,480
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208367CXSL15-80-Z73L-XB9標準ストローク
28,440
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208376CXSL15-80-Z73L-XC22標準ストローク
29,430
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208385CXSL15-80-Z736-XC22-
37,350
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208394CXSL15-80-Z76L標準ストローク
27,780
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする