曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-90

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-90 - SMC
チューブ内径(Φmm)15ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)90軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22208446CXSL15-90-XB13
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208455CXSL15-90-XB19
24,530
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208464CXSL15-90-XB6
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208473CXSL15-90-XB9
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208489CXSL15-90-XC22
24,480
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208498CXSL15-90-Y59B-XC22
30,970
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208507CXSL15-90-Y59BS-XB19
27,780
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208516CXSL15-90-Z73-XB13
27,830
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208525CXSL15-90-Z73-XC22
28,770
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする