曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-10

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-10 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)10内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22208613CXSL20-10-XB13標準ストローク
17,710
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208629CXSL20-10-XB19標準ストローク
19,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22208638CXSL20-10-XB6標準ストローク
28,380
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208647CXSL20-10-XC22標準ストローク
19,030
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208656CXSL20-10-X593-
17,380
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208665CXSL20-10-Y59A-XB19標準ストローク
25,690
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22208674CXSL20-10-Y59A-X593-
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208683CXSL20-10-Y59BZ-X593-
25,190
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208699CXSL20-10-Y69A-XB9標準ストローク
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208708CXSL20-10-Y7BWL-XB19標準ストローク
28,110
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22208717CXSL20-10-Y7BWVS標準ストローク
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22208726CXSL20-10-Z73-X593-
21,670
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208735CXSL20-10-Z73L-XB9標準ストローク
22,660
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208744CXSL20-10-Z73L-X593-
22,330
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22208753CXSL20-10-Z73Z-X593-
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする