曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-110

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-110 - SMC
チューブ内径(Φmm)20ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動片ロッドストローク(mm)110軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22208945CXSL20-110-XB11
25,140
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22208954CXSL20-110-Y59A-XB11
31,740
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22208963CXSL20-110-Y59AL-XB11
32,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22208979CXSL20-110-Y59B-XB11
31,630
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22208988CXSL20-110-Y59BL-XB11
32,290
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22208997CXSL20-110-Y59BZ-XB11
32,950
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22209006CXSL20-110-Y7BAZ-XB11
37,020
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22209015CXSL20-110-Y7BW-XB11
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22209024CXSL20-110-Y7BWL-XB11
34,160
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22209033CXSL20-110-Z73-XB11
29,430
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22209049CXSL20-110-Z73L-XB11
30,090
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする