曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-15

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-15 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)15内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22209609CXSL20-15-XB6標準ストローク
29,100
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22209618CXSL20-15-XC22標準ストローク
19,750
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22209627CXSL20-15-X593-
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22209636CXSL20-15-Y59ALS-XB19標準ストローク
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22209645CXSL20-15-Y59ALS-XC22標準ストローク
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22209654CXSL20-15-Y59B-XB13標準ストローク
24,970
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22209663CXSL20-15-Y69B-XB13標準ストローク
24,970
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22209679CXSL20-15-Y7BW-XB19標準ストローク
28,160
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22209688CXSL20-15-Z73-XB13標準ストローク
22,770
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22209697CXSL20-15-Z73-X593-
22,390
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22209706CXSL20-15-Z73L-XB9標準ストローク
23,430
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22209715CXSL20-15-Z73L-X593-
23,050
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする