曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-20

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-20 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22210379CXSL20-20-XB13標準ストローク
18,480
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22210388CXSL20-20-XB19標準ストローク
19,800
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22210397CXSL20-20-XB6標準ストローク
29,100
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22210406CXSL20-20-XB9標準ストローク
18,480
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22210415CXSL20-20-XC22標準ストローク
19,750
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22210424CXSL20-20-X593-
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22210433CXSL20-20-Y59AL-XB13標準ストローク
25,740
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22210449CXSL20-20-Y59AL-XB19標準ストローク
27,060
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22210458CXSL20-20-Y59ALS-XB19標準ストローク
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22210467CXSL20-20-Y59BL-XB13標準ストローク
25,630
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22210476CXSL20-20-Y59BL-X593-
25,250
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22210485CXSL20-20-Y59BS-XB19標準ストローク
23,050
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22210494CXSL20-20-Y69B-X593-
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22210503CXSL20-20-Y7BAL-XB9標準ストローク
29,700
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22210519CXSL20-20-Y7BWL-X593-
27,120
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22210528CXSL20-20-Z73-XB13標準ストローク
22,770
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22210537CXSL20-20-Z73L-XB19標準ストローク
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22210546CXSL20-20-Z73L-XB9標準ストローク
23,430
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする