曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-25

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-25 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22210914CXSL20-25-XB13標準ストローク
19,250
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22210923CXSL20-25-XB19標準ストローク
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22210939CXSL20-25-XB6標準ストローク
29,810
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22210948CXSL20-25-XC22標準ストローク
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22210957CXSL20-25-X593-
18,810
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22210966CXSL20-25-Y59A-XB19標準ストローク
27,120
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22210975CXSL20-25-Y59ALS-XB19標準ストローク
24,150
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22210984CXSL20-25-Y59AL3-
29,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22210993CXSL20-25-Y59AL4-
33,330
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22211009CXSL20-25-Y59AL6-
40,590
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22211018CXSL20-25-Y59B-X593-
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211027CXSL20-25-Y59BL-XC22標準ストローク
27,610
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211036CXSL20-25-Y59BL-X593-
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211045CXSL20-25-Y59BZ-XC22標準ストローク
28,270
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211054CXSL20-25-Y7BWL-X593-
27,830
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
22211063CXSL20-25-Z73L-X593-
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする