SMC
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-25A
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
リード線(m)
(Z) 5
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22211079
CXSL20-25A-Y7PWZ
CADデータダウンロード
Y7PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
¥
29,920
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22211088
CXSL20-25A-Z73Z
CADデータダウンロード
Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
26,070
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください