曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-30

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-30 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22211097CXSL20-30-XB13標準ストローク
19,250
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
22211106CXSL20-30-XB19標準ストローク
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211115CXSL20-30-XB6標準ストローク
29,810
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211124CXSL20-30-XC22標準ストローク
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211133CXSL20-30-Y59A-X593-
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211149CXSL20-30-Y59AL-X593-
26,070
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211158CXSL20-30-Y59AL6-
40,590
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22211167CXSL20-30-Y59AS-XB19標準ストローク
23,820
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211176CXSL20-30-Y59B-XB19標準ストローク
27,010
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211185CXSL20-30-Y59B-XC22標準ストローク
26,950
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211194CXSL20-30-Y59BL-XB19標準ストローク
27,670
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211203CXSL20-30-Y69A-XB19標準ストローク
27,120
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211219CXSL20-30-Y7BWL-XC22標準ストローク
29,480
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211228CXSL20-30-Y7NWV標準ストローク
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22211237CXSL20-30-Y7NWV-XB13標準ストローク
27,610
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211246CXSL20-30-Z73-XB13標準ストローク
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211255CXSL20-30-Z73-XB9標準ストローク
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211264CXSL20-30-Z73L-XB13標準ストローク
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211273CXSL20-30-Z73L-XB9標準ストローク
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする