デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-40

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-40 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)40内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22211343CXSL20-40-XB13標準ストローク
20,020
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211359CXSL20-40-XB19標準ストローク
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211368CXSL20-40-XB6標準ストローク
30,530
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211377CXSL20-40-XC22標準ストローク
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211386CXSL20-40-X593-
19,530
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211395CXSL20-40-Y59A-XB9標準ストローク
26,620
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211404CXSL20-40-Y59AL-XC22標準ストローク
28,440
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211413CXSL20-40-Y7BAL-XC22標準ストローク
32,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211429CXSL20-40-Z73L-XC22標準ストローク
26,130
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211438CXSL20-40-Z73S-XB19標準ストローク
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする