曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-45

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-45 - SMC
チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)45軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22211499CXSL20-45-XB19
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211508CXSL20-45-Y7BAZ
32,120
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22211517CXSL20-45-Z73-XB13
25,080
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211526CXSL20-45-Z73L-XB19
26,900
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211535CXSL20-45-Z73L-XC22
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする