曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-50

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-50 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22211544CXSL20-50-XB13標準ストローク
20,790
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211553CXSL20-50-XB19標準ストローク
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211569CXSL20-50-XB6標準ストローク
31,240
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211578CXSL20-50-XC22標準ストローク
21,890
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211587CXSL20-50-X593-
20,240
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211596CXSL20-50-Y59AS-XB19標準ストローク
25,250
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211605CXSL20-50-Y59B-XB19標準ストローク
28,440
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211614CXSL20-50-Y59BL-XB19標準ストローク
29,100
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211623CXSL20-50-Y59BL-XC22標準ストローク
29,040
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211639CXSL20-50-Y59BL-X593-
27,390
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211648CXSL20-50-Y59BLS-XB9標準ストローク
24,370
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211657CXSL20-50-Y59BS-XB19標準ストローク
25,190
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211666CXSL20-50-Y59BS-XB9標準ストローク
24,040
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211675CXSL20-50-Y59BSBPC-
31,130
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22211684CXSL20-50-Y69B-XB13標準ストローク
27,280
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211693CXSL20-50-Z73-XB19標準ストローク
26,240
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211709CXSL20-50-Z73L-XC22標準ストローク
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする