曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-60

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-60 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)60内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22211754CXSL20-60-XB13標準ストローク
22,660
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211763CXSL20-60-XB19標準ストローク
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211779CXSL20-60-XB6標準ストローク
33,060
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211788CXSL20-60-XC22標準ストローク
23,710
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211797CXSL20-60-X593-
22,060
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211806CXSL20-60-Y59A-XB19標準ストローク
30,360
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211815CXSL20-60-Y59A-XB9標準ストローク
29,260
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211824CXSL20-60-Y59BL-XB19標準ストローク
30,910
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211833CXSL20-60-Y59BL-XC22標準ストローク
30,860
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211849CXSL20-60-Y59BS-XB19標準ストローク
27,010
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211858CXSL20-60-Y7BAL-XC22標準ストローク
34,930
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211867CXSL20-60-Y7BWZ-XB19標準ストローク
33,440
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211876CXSL20-60-Z73-XB19標準ストローク
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211885CXSL20-60-Z73-X593-
26,350
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする