曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-70

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-70 - SMC
チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)70軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22211928CXSL20-70-XB19
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211937CXSL20-70-XB6
33,060
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211946CXSL20-70-XC22
23,710
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211955CXSL20-70-Y59A-XB19
30,360
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211964CXSL20-70-Y59A-XB9
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211973CXSL20-70-Y59BS-XB19
27,010
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211989CXSL20-70-Z73-XB19
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22211998CXSL20-70-Z73L-XB19
28,710
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22212007CXSL20-70-Z73S-XB19
25,910
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする