曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-75A

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-75A - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75リード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類Y59B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22212208CXSL20-75A-Y59BS-
26,84024,980
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
60877891CXSL20-75A-Y59BS【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
26,84024,980
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする