曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-80

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-80 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)80内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22212217CXSL20-80-XB19標準ストローク
25,580
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22212226CXSL20-80-XB6標準ストローク
34,870
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22212235CXSL20-80-Y59A-XB19標準ストローク
32,180
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22212244CXSL20-80-Y59BL-XB19標準ストローク
32,730
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22212253CXSL20-80-Y59BS-XB19標準ストローク
28,820
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22212269CXSL20-80-Y69A3-XB19-
35,480
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする