曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-90

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-90 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)90内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22212305CXSL20-90-XB19標準ストローク
25,580
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22212314CXSL20-90-XB6標準ストローク
34,870
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22212323CXSL20-90-Y59A-XB19標準ストローク
32,180
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22212339CXSL20-90-Y59A-X593-
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22212348CXSL20-90-Y59B-X593-
30,360
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22212357CXSL20-90-Y59BL-XB19標準ストローク
32,730
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22212366CXSL20-90-Y59BS-X593-
27,120
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22212375CXSL20-90-Y59BZ標準ストローク
31,680
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22212384CXSL20-90-Z73Z3-X593-
32,290
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする