曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-10

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-10 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)10内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22212479CXSL25-10-XB13標準ストローク
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22212488CXSL25-10-XB19標準ストローク
20,790
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22212497CXSL25-10-XC22標準ストローク
21,290
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22212506CXSL25-10-Y59BL-XB19標準ストローク
27,940
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22212515CXSL25-10-Y59BL-X593-
26,240
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22212524CXSL25-10-Y59BS-XC18-
22,330
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22212533CXSL25-10-Y7BWVL-XB13標準ストローク
28,440
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22212549CXSL25-10-Y7PLS-XC18-
22,720
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22212558CXSL25-10-Z73-XB9標準ストローク
23,710
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22212567CXSL25-10-Z73L-XB9標準ストローク
24,370
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする