曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-120

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-120 - SMC
チューブ内径(Φmm)25ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動片ロッドストローク(mm)120軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) Rc 1/8内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22212953CXSL25-120-XB11
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22212969CXSL25-120-Y59A-XB11
33,440
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22212978CXSL25-120-Y59AL-XB11
34,100
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22212987CXSL25-120-Y59B-XB11
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22212996CXSL25-120-Y59BL-XB11
33,990
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22213005CXSL25-120-Y7BW-XB11
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22213014CXSL25-120-Y7BWL-XB11
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22213023CXSL25-120-Y7BWS-XB11
31,020
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22213039CXSL25-120-Y7BWV-XB11
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22213048CXSL25-120-Y7BWVL-XB11
35,860
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22213057CXSL25-120-Y7NW-XB11
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22213066CXSL25-120-Y7NWV-XB11
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22213075CXSL25-120-Z73-XB11
31,130
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22213084CXSL25-120-Z73L-XB11
31,790
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22213093CXSL25-120-Z73Z-XB11
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする