曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-20

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-20 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22213949CXSL25-20-XB13標準ストローク
20,190
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22213958CXSL25-20-XB19標準ストローク
21,510
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22213967CXSL25-20-XB6標準ストローク
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22213976CXSL25-20-Y69A-XB13標準ストローク
26,790
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22213985CXSL25-20-Y7BAL-XC18-
31,020
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22213994CXSL25-20-Y7BWL-XB13標準ストローク
29,210
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214003CXSL25-20-Y7BWVL-XB13標準ストローク
29,210
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214019CXSL25-20-Z73L-XB13標準ストローク
25,140
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする