曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-30

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-30 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22214387CXSL25-30-XB19標準ストローク
22,220
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214396CXSL25-30-XB6標準ストローク
32,010
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214405CXSL25-30-XC22標準ストローク
22,720
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214414CXSL25-30-X593-
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214423CXSL25-30-Y7BAL-XB19標準ストローク
33,440
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214439CXSL25-30-Y7BASDPC-
36,140
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22214448CXSL25-30-Y7BW-XB13標準ストローク
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214457CXSL25-30-Y7BW-XC18-
28,880
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214466CXSL25-30-Y7BWL3-
34,050
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22214475CXSL25-30-Y7BWVL-XB13標準ストローク
29,980
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214484CXSL25-30-Y7PL標準ストローク
27,780
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22214493CXSL25-30-Z73-XB13標準ストローク
25,250
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする