曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-35

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-35 - SMC
チューブ内径(Φmm)25ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)35軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) Rc 1/8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22214518CXSL25-35-XC22
23,430
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
22214527CXSL25-35-Y59BS-XB19
26,180
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214536CXSL25-35-Z73S-XB19
25,080
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする