曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-40

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-40 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)40内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22214545CXSL25-40-XB19標準ストローク
22,940
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214554CXSL25-40-XB6標準ストローク
32,730
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214563CXSL25-40-Y59AZ標準ストローク
29,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22214579CXSL25-40-Y59B-XB19標準ストローク
29,430
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214588CXSL25-40-Y59BL-XB19標準ストローク
30,090
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214597CXSL25-40-Y59BL-XC22標準ストローク
30,580
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214606CXSL25-40-Y59BLS-XB19標準ストローク
26,510
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214615CXSL25-40-Y59BS-XB19標準ストローク
26,180
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214624CXSL25-40-Y69BLS標準ストローク
24,810
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22214633CXSL25-40-Y7BASDPC-
36,850
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22214649CXSL25-40-Y7NWS標準ストローク
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする