曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-45

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-45 - SMC
チューブ内径(Φmm)25ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)45軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) Rc 1/8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22214658CXSL25-45-Y59BL-XC22(L) 3Y59B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214667CXSL25-45-Y59BS-XB19(-) 0.5Y59B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
26,900
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214676CXSL25-45-Z73S-XB19(-) 0.5Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
25,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする