曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-50

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-50 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22214685CXSL25-50-XB19標準ストローク
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214694CXSL25-50-XB6標準ストローク
33,440
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214703CXSL25-50-XC22標準ストローク
24,150
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214719CXSL25-50-Y59A-XB19標準ストローク
30,250
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214728CXSL25-50-Y59B-XB19標準ストローク
30,140
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214737CXSL25-50-Y59BL-XC22標準ストローク
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214746CXSL25-50-Y59BS-XB19標準ストローク
26,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214755CXSL25-50-Y69BLS標準ストローク
25,520
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22214764CXSL25-50-Y69BLS-XB19標準ストローク
27,230
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214773CXSL25-50-Y7BAL-XC18-
33,170
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214789CXSL25-50-Y7BWL-XB19標準ストローク
32,670
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214798CXSL25-50-Y7PVL標準ストローク
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22214807CXSL25-50-Z73-XB19標準ストローク
27,940
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214816CXSL25-50-Z73L-XC22標準ストローク
29,100
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214825CXSL25-50-Z73Z-XC22標準ストローク
29,760
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする