曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-60

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-60 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)60内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22214834CXSL25-60-XB19標準ストローク
25,360
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214843CXSL25-60-XC22標準ストローク
25,850
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214859CXSL25-60-X593-
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214868CXSL25-60-Y59BS-XB19標準ストローク
28,600
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214877CXSL25-60-Y7BWL-XB19標準ストローク
34,380
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214886CXSL25-60-Y7BWLS-XB19標準ストローク
29,870
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214895CXSL25-60-Z73-XB13標準ストローク
28,550
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214904CXSL25-60-Z73-XB19標準ストローク
29,650
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214913CXSL25-60-Z73S-XB19標準ストローク
27,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする