曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-70

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-70 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)70内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22214947CXSL25-70-XB19標準ストローク
25,360
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214956CXSL25-70-Y59BS-XB19標準ストローク
28,600
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214965CXSL25-70-Z73-XB19標準ストローク
29,650
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214974CXSL25-70-Z73-XB9標準ストローク
28,600
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214983CXSL25-70-Z73-X593-
27,940
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22214999CXSL25-70-Z73L3-
31,080
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする