曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-75

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-75 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22215008CXSL25-75-XB19標準ストローク
25,360
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22215017CXSL25-75-XC22標準ストローク
25,850
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22215026CXSL25-75-X593-
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22215035CXSL25-75-Y59B-XB19標準ストローク
31,850
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22215044CXSL25-75-Y59BL-XC22標準ストローク
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22215053CXSL25-75-Y59BLS-XB19標準ストローク
28,930
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22215069CXSL25-75-Y69B-XB13標準ストローク
30,860
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22215078CXSL25-75-Y69BL-XC22標準ストローク
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22215087CXSL25-75-Y7BALS標準ストローク
29,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22215096CXSL25-75-Z73-XB19標準ストローク
29,650
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22215105CXSL25-75-Z73-X593-
27,940
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22215114CXSL25-75-Z73L-XB19標準ストローク
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22215123CXSL25-75-Z73S-XB19標準ストローク
27,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする