曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-80

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-80 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)80内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22215148CXSL25-80-XB19標準ストローク
27,060
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22215157CXSL25-80-Y59ALS-XB19標準ストローク
30,690
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22215166CXSL25-80-Y59B-XB19標準ストローク
33,550
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22215175CXSL25-80-Y59BL-X593-
32,510
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22215184CXSL25-80-Y59BS-XB19標準ストローク
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22215193CXSL25-80-Y7BWL-XB19標準ストローク
36,080
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする