デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-90

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25-90 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)90内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22215218CXSL25-90-XB19標準ストローク
27,060
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22215227CXSL25-90-XC18-
25,360
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22215236CXSL25-90-Y59ALS-XB19標準ストローク
30,690
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22215245CXSL25-90-Y59AS-XB19標準ストローク
30,360
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22215254CXSL25-90-Y59B-XB19標準ストローク
33,550
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22215263CXSL25-90-Y59BLS-XB19標準ストローク
30,640
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22215279CXSL25-90-Y59BS-XB19標準ストローク
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22215288CXSL25-90-Y7BWLS標準ストローク
29,870
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22215297CXSL25-90-Y7BWZ標準ストローク
35,040
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする