曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25TN

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL25TN - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(TN) NPT 1/8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22215437CXSL25TN-25-Z73L標準ストローク25
25,470
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22215446CXSL25TN-40A-40
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22215455CXSL25TN-50-Z73L標準ストローク50
26,900
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする