SMC
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-10
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22215464
CXSL32-10-XB13
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
24,530
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22215473
CXSL32-10-XB6
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
38,340
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22215489
CXSL32-10-X593
-
¥
24,090
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22215498
CXSL32-10-Y69AL-XB13
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
31,790
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください