曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-110

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-110 - SMC
チューブ内径(Φmm)32ストローク(-XB11) ロングストロークタイプ作動方式複動片ロッドストローク(mm)110軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) Rc 1/8内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22215613CXSL32-110-XB11
32,670
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22215629CXSL32-110-Y59A-XB11
39,270
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22215638CXSL32-110-Y59BL-XB11
39,820
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22215647CXSL32-110-Y59BLS-XB11
36,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22215656CXSL32-110-Z73-XB11
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22215665CXSL32-110-Z73L-XB11
37,620
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22215674CXSL32-110-Z73LS-XB11
35,150
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22215683CXSL32-110-Z73S-XB11
34,820
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする