曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-20

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-20 - SMC
チューブ内径(Φmm)32ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)20軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) Rc 1/8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22216453CXSL32-20-XB6
39,110
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22216469CXSL32-20-Y59BLS
28,440
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22216478CXSL32-20-Y7BWL-XB13
34,380
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする