曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-25A

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-25A - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)25リード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類Y7P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22216767CXSL32-25A-Y7P
34,980
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする