SMC
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-40
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22216925
CXSL32-40-XB6
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
40,650
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22216934
CXSL32-40-XB9
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
27,010
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22216943
CXSL32-40-XC22
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
29,320
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22216959
CXSL32-40-X593
-
¥
26,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください