SMC
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32-75
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22217108
CXSL32-75-XB19
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
30,750
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22217117
CXSL32-75-XB6
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
43,290
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22217126
CXSL32-75-XC22
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
31,960
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22217135
CXSL32-75-Y59A-X593
-
¥
35,640
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください