デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32M

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL32M - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュ形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22217196CXSL32M-10-Y59BL(L) 3Y59B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し10
35,920
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22217205CXSL32M-100-Y59BL(L) 3Y59B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し100
42,680
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22217214CXSL32M-30-Y59BL(L) 3Y59B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し30
37,460
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22217223CXSL32M-30-Y7BAL(L) 3Y7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し30
41,530
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22217239CXSL32M-30-Y7BW(-) 0.5Y7BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し30
38,670
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22217248CXSL32M-30-Y7BWL(L) 3Y7BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し30
39,330
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22217257CXSL32M-50-Y59BL(L) 3Y59B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し50
39,000
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22217266CXSL32M-75-Y59BL(L) 3Y59B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し75
40,810
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする