曜日別特売

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-20

デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-20 - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)20内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22219725CXSM10-20-XB13標準ストローク
11,330
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
22219734CXSM10-20-XB19標準ストローク
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22219743CXSM10-20-XB6標準ストローク
18,920
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22219759CXSM10-20-XB9標準ストローク
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
22219768CXSM10-20-XC22標準ストローク
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22219777CXSM10-20-XC6-
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22219786CXSM10-20-X593-
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
22219795CXSM10-20-Y59A-XB13標準ストローク
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22219804CXSM10-20-Y59B-XB9標準ストローク
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22219813CXSM10-20-Y59BL-XB9標準ストローク
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22219829CXSM10-20-Y59BL-XC22標準ストローク
19,910
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22219838CXSM10-20-Y59BL-X593-
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22219847CXSM10-20-Y59BS-XB13標準ストローク
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22219856CXSM10-20-Y69BL-XC22標準ストローク
19,910
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
22219865CXSM10-20-Y69BLS-XB19標準ストローク
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22219874CXSM10-20-Y7BAL-XB19標準ストローク
24,040
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22219883CXSM10-20-Y7BAL-XC22標準ストローク
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22219899CXSM10-20-Y7BAL-XC6-
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22219908CXSM10-20-Y7BAZ-XC22標準ストローク
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22219917CXSM10-20-Y7PMAPC-
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22219926CXSM10-20-Y7PWSDPC-
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22219935CXSM10-20-Z73-XB13標準ストローク
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22219944CXSM10-20-Z73-XB19標準ストローク
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22219953CXSM10-20-Z73-XB9標準ストローク
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22219969CXSM10-20-Z73-XC22標準ストローク
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22219978CXSM10-20-Z73-X593-
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22219987CXSM10-20-Z73L-XB19標準ストローク
17,770
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22219996CXSM10-20-Z73L-XC22標準ストローク
17,710
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22220005CXSM10-20-Z73L-X593-
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22220014CXSM10-20-Z73LS-XC22標準ストローク
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする